Chauvin Arnoux - Capteur SK13 usage général -50+1100°C isolé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 300 mm
plage de mesure - -50...1100 °C
matériau - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415146
Réf. Sonepar
00087652918
Réf. Fournisseur
P03652918
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
longueur de sonde
300 mm
plage de mesure
-50...1100 °C
matériau
acier inoxydable
SK13 Capteur thermocouple K d'usage général, -50°C à +110°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.
Les Atouts de l'article:
- Capteur thermocouple K en inox
- Capteur d'usage général
- Mesure de -50 °C à 1100 °C
- Longueur 30 cm
- Connecteur compensé miniature mâle
NoticePDF