Chauvin Arnoux - Capteur SK17 air -50+600°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 130 mm
plage de mesure - -50...600 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415177
Réf. Sonepar
00087652921
Réf. Fournisseur
P03652921
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
longueur de sonde
130 mm
plage de mesure
-50...600 °C
SK17 Capteur thermocouple K air ambiant, -50°C à +600°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.
Les Atouts de l'article:
- Capteur thermocouple K pour mesure d'ambiance
- Mesure de -50 °C à 600 °C
- Longueur 13 cm
- Connecteur compensé miniature mâle
NoticePDF