Chauvin Arnoux - CORD2.0MF4 MF4 20MP RD/BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171410271
Réf. Sonepar
00087827137
Réf. Fournisseur
P01295290Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
Jeu de 2 cordons PVC (1 rouge, 1 noir) / Fiche male droite Ø4mm isolée à reprise arrière-Fiche male droite Ø4mm isolée à reprise arrière / 20A / 2 m / 600V CAT III
Les Atouts de l'article:
- Cordon(s) de mesure PVC à reprise arrière
- Jeu de 2
- Longueur : 2.0 m
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche mâle droite Ø4 mm isolée à reprise arrière / fiche mâle droite Ø4 mm isolée à reprise arrière
- 20 A / 600V CAT III