Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - Cordon-croco HT 5kV Bleu 8 mètres

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 5000 V

  • accessoire - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653008068

Réf. Sonepar

00087300806

Réf. Fournisseur

P01295507

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

autre

tension max. de fonctionnement

5000 V

accessoire

Oui

pièce détachée

Oui

avec coffret/étui

Non

Cordon - pince crocodile HT 5kV bleu 8 mètres

Les Atouts de l'article:

  • 1 pince croco HT 5kV
  • couleur bleue
  • longueur 8m