Chauvin Arnoux - Cordon-croco HT 5kV Rouge 3 mètres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 5000 V
accessoire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008020
Réf. Sonepar
00087300802
Réf. Fournisseur
P01295510
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
autre
tension max. de fonctionnement
5000 V
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
avec coffret/étui
Non
Cordon - pince crocodile HT 5kV rouge 3 mètres
Les Atouts de l'article:
- 1 pince croco HT 5kV
- couleur rouge
- longueur 3m