Chauvin Arnoux - Cordons PVC 1.5m DM4-DM4 Cat4 1kV RD/BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171416419
Réf. Sonepar
00087000147
Réf. Fournisseur
P01295450Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
Jeu de 2 cordons PVC (1 rouge, 1 noir) surmoulés / Fiche male droite Ø4mm isolée-Fiche male droite Ø4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Cordon(s) de mesure PVC surmoulé(s)
- Jeu de 2
- Longueur : 1.5 m
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche mâle droite Ø4 mm isolée / fiche mâle droite Ø4 mm isolée
- 15 A / 1000V CAT IV