Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR D'ENERGIE ULYS MD100 MID 230Vac 100A - P01330760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 100 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 195...253 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00164000408
Réf. Fournisseur
P01330760
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
100 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
195...253 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
100 A
fréquence:
45...55 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
indice de protection (IP):
IP51
Degré de protection (NEMA):
1