Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT OUVRANT CLIP TCC 400A - P01379603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 17 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0.5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00164000335
Réf. Fournisseur
P01379603
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
17 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0.5 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1