Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR10 40/5A 20VA CL1 - 19201518

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR10 40/5A 20VA CL1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant à primaire bobiné

  • courant assigné primaire In - 40 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 15 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164715218

Réf. Fournisseur

19201518

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de courant à primaire bobiné

courant assigné primaire In:

40 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

15 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR10 40/5A 20VA CL1