Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR21 50/5A 3VA CL3 - 19202319B

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR21 50/5A 3VA CL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 50 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 20 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 3 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164785419

Réf. Fournisseur

19202319B

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

50 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

20 mm

puissance apparente nominale secondaire:

3 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR21 50/5A 3VA CL3