Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR31 125/5A 1VA CL1 - 19202426B

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR31 125/5A 1VA CL1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 125 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 22 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 1 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164795426

Réf. Fournisseur

19202426B

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

125 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

22 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR31 125/5A 1VA CL1