Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR71 2000/5A 20VA CL1 - 19204645B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 63 mm
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00164785445
Réf. Fournisseur
19204645B
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
2000 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
63 mm
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


