Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR71 3000-5A 20VA CL1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 3000 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
diamètre d'ouverture - 63 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00164785447
Réf. Fournisseur
19204647B
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
3000 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
15 VA
diamètre d'ouverture
63 mm
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
TRANSFORMATEUR DE COURANT TCR71 3000-5A 20VA CL1