Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR OUVRANT TCRO 2030 150/5A - 19208329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 2 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TCRO2030-5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00164208329
Réf. Fournisseur
19208329
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1