Chauvin Arnoux - F403 Pince multimetre - P01120943


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.25...1500 A
plage de mesure du courant/CA - 0.25...1000 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 48 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171410523
Réf. Sonepar
00087000197
Réf. Fournisseur
P01120943
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.25...1500 A
plage de mesure du courant/CA:
0.25...1000 A
type de courant:
AC/DC
ouverture de pinces:
48 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS):
Oui
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
- 1000 A AC / 1500 A DC
- 1000V AC/DC
- Double afficheur 10 000 points rétro-éclairé
- Mesures en valeur efficace vraie TRMS
- Détection automatiqueAC/DC
- Fonction TrueInrush pour le bon dimensionnement des conducteurs et des protections thermiques
- Compensation automatique de la résistance des cordons de mesure
- Mesure de température
- Mesures Différentielle et RELative
- Entrée "adaptateur" pour sonde de mesure externe
- Livrée avec cordons, capteur de température, sacoche et pile
- IP54 / 1000V CAT IV
- Garantie 3 ans