Chauvin Arnoux - F65 Pince multimètre de fuite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 1e-005...100 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 28 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171413234
Réf. Sonepar
00087120761
Réf. Fournisseur
P01120761
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
1e-005...100 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
28 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
affichage rétro-éclairé
Oui
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Oui
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Oui
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Oui
F65 Pince multimètre TRMS AC courants de fuite. Afficheur 10000 points rétroéclairé.100A AC, résolution 10µA. 600V AC/DC. Résistance, continuité. Fréquence. Enserrage 28mm.
Les Atouts de l'article:
- Afficheur : 10 000 points rétro-éclairé
- Mesures en valeur efficace vraie TRMS
- Intensité : jusqu'à 100 A AC - Résolution : 10 µA
- Filtre anti-harmonique 50/60 Hz
- Forte immunité aux courants parasites : 70 dB
- Tension AC/DC : de 0,1 V à 600 V
- Résistance : de 0,1 Ω à 1 kΩ
- Continuité sonore : < 35 Ω
- Fréquence : de 5 Hz à 1 kHz
- Fonctions : Max, Relative, Mémorisation d´affichage
- Extinction automatique avec indication état pile
- 300V CAT III
- Garantie 3 ans