Chauvin Arnoux - Fusible FF 0,5A 6x32 (Jeu de 5)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653003995
Réf. Sonepar
00087000181
Réf. Fournisseur
P01297097
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
fusible de rechange
finition de l'ensemble
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
avec coffret/étui
Non
Fusible de rechange 6x32 0,5A FF (jeu de 5)
Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Type : FF (ultra rapide)
- Intensité nominale : 500 mA
- Tension maximale : 1000V
- Pouvoir de coupure : 30kA
- Quantité : 5