Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - Fusible HPC 1,6A 6x32 jeu de 3

Chauvin Arnoux - Fusible HPC 1,6A 6x32 jeu de 3

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange

  • pièce détachée - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653003926

Réf. Sonepar

00087297040

Réf. Fournisseur

P01297040

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

fusible de rechange

pièce détachée

Oui

Fusible de rechange 6x32 1,6A HPC (jeu de 3) pour ISOVOC HPC

Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
  • Intensité nominale : 1,6 A
  • Tension maximale : 600V
  • Pouvoir de coupure : 10kA
  • Quantité : 3