Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - Fusible HPC 10A 10x38 (Jeu de 5)

Chauvin Arnoux - Fusible HPC 10A 10x38 (Jeu de 5)

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • avec coffret/étui - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171419816

Réf. Sonepar

00087000180

Réf. Fournisseur

P01297096

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

fusible de rechange

finition de l'ensemble

Non

accessoire

Non

pièce détachée

Oui

avec coffret/étui

Non

Fusible de rechange 10x38 10A HPC (jeu de 5)

Les Atouts de l'article:

  • Format : 10 x 38
  • Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
  • Intensité nominale : 10 A
  • Tension maximale : 1000V
  • Pouvoir de coupure : 30kA
  • Quantité : 5