Chauvin Arnoux - Fusible HPC 10A 6x32 500V 10kA jeu de 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171414408
Réf. Sonepar
00087297038
Réf. Fournisseur
P01297038
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
fusible de rechange
finition de l'ensemble
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
avec coffret/étui
Non
Fusible de rechange 6x32 10A 500V 10kA HPC (jeu de 10)
Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
- Intensité nominale : 10 A
- Tension maximale : 500V
- Pouvoir de coupure : 10kA
- Quantité : 10