Chauvin Arnoux - Fusible HPF0,2A1000V 6x32 Jeu de 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008242
Réf. Sonepar
00087300824
Réf. Fournisseur
P01297104
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
fusible de rechange
finition de l'ensemble
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
avec coffret/étui
Non
Fusible de rechange 6x32 200mA 1000V 10kA HPF (jeu de 20)
Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Type : HPF (Rapide à haut pouvoir de coupure)
- Intensité nominale : 200mA
- Tension maximale : 1000V
- Pouvoir de coupure : 10kA
- Quantité : 20