Chauvin Arnoux - Fusible rapide 315mA 5x20 380V 10kA x10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653003834
Réf. Sonepar
00087297014
Réf. Fournisseur
P01297014
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
fusible de rechange
finition de l'ensemble
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
avec coffret/étui
Non
Fusible de rechange 5x20 315mA 380V 10 kA rapide (jeu de 10)
Les Atouts de l'article:
- Format : 5 x 20
- Type : FF (ultra rapide)
- Intensité nominale : 315 mA
- Tension maximale : 380V
- Pouvoir de coupure : 10kA
- Quantité : 10