Chauvin Arnoux - Fusible Temp. 15A 5x20 250V Jeu de 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
avec coffret/étui - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171419885
Réf. Sonepar
00087141988
Réf. Fournisseur
P01297101
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
fusible de rechange
finition de l'ensemble
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
avec coffret/étui
Non
Fusible de rechange 5x20 15A 250V temporisé (jeu de 5)
Les Atouts de l'article:
- Format : 5 x 20
- Type : T (temporisé)
- Intensité nominale : 15 A
- Tension maximale : 250V
- Quantité : 5
- Compatible ca6292