Chauvin Arnoux - Kit de terre/resistivite 4P (50M)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171412237
Réf. Sonepar
00087827050
Réf. Fournisseur
P01102040
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'adaptateur
électrique
peut être utilisé avec un multimètre
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre
Oui
peut être utilisé avec un testeur de machine
Non
utilisable un analyseur de puissance
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique
Non
convient pour le test de mobilité électrique
Non
convient pour le test photovoltaïque
Non
avec coffret/étui
Non
Kit d'accessoires mesures de terre et résistivité des sols, bobines 50m (rouge)/50m (bleu)/33m (noire)/33m (vert), 4 piquets de terre. 1 sac de tranport
Les Atouts de l'article:
- Kit de Terre 4P 50m
- 1 bobine de 33m verte, 2 bobines de 50m rouge bleue, 1 bobine de 33m noire
- 4 piquets
- 1 maillet
- Sac de transport