Chauvin Arnoux - LOGGER PEL52 2 VOIES PUISSANCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 2
nombre de canaux d'entrée du courant - 2
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 10...600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008815
Réf. Sonepar
00087300881
Réf. Fournisseur
P01157167
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension
2
nombre de canaux d'entrée du courant
2
mesure du courant
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct
10...600 V
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance réactive
Oui
puissance apparente
Oui
angle de phase (cos phi)
Oui
puissance/travail
Non
interface
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
alimentation en courant
Accu/secteur
PEL52 : Enregistreur puissances et énergies. Diphasé, alimenté par la phase. Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour les bilans énergétiques (Tensions, courants, puissances, énergies).