Chauvin Arnoux - LOGGER PUISSANCE PEL106 sans capteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 5
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 10...1000 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653007450
Réf. Sonepar
00087300745
Réf. Fournisseur
P01157165
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension
5
nombre de canaux d'entrée du courant
4
mesure du courant
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct
10...1000 V
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance réactive
Oui
puissance apparente
Oui
angle de phase (cos phi)
Oui
puissance/travail
Non
interface
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
alimentation en courant
Accu/secteur
Logger Puissance PEL106 - Triphasé, IP67, alimenté par la phase - Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour les bilans énergétiques (tensions, courants, puissance, énergies)
Les Atouts de l'article:
- Enregistreur de puissances
- Calcul des énergies
- Triple afficheur numérique
- Mesures 200ms
- Boitier IP67
- Mesures analogiques
- Surveillances alarmes
- Capteurs de courant flexibles inclus
- 3G/GPRS, Wifi, Bluetooth, Ethernet, SD, USB, Android
- CAT III - 600V