Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - MiniFlex MA110-170 3kA

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.08...3000 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 45 mm

  • mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171419205

Réf. Sonepar

00087141920

Réf. Fournisseur

P01120660

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

sélection de la plage de mesure

manuel

plage de mesure du courant/CA

0.08...3000 A

type de courant

AC

ouverture de pinces

45 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

mesure de la tension/CA

Non

mesure de la tension/CC

Non

affichage rétro-éclairé

Non

indication analogique en barres

Non

affichage multiple

Non

mesure de la résistance

Non

mesure de la température

Non

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de puissance

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure d'harmoniques

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

interface

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

test de continuité

Non

MiniFLex MA110 capteur flexible d'intensité. Entrée/Sortie : 3-30-300-3kA/3V. Longueur capteur 17cm.Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées.

Les Atouts de l'article:

  • Etendue de mesure 80 mA AC à 3000 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø45 mm
  • Signal de sortie : tension alternative
  • Rapports sortie/entrée : 1 mV/mA AC, 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC
  • Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
  • Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
  • IP67 / 600V CAT IV 1000V CAT III