Chauvin-Arnoux - Pack IRVE indispensable : CA6652 + MX535 + VAT CA762 IP2X. - P01300005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Oui
essais RCD/FI - Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653009256
Réf. Sonepar
00087300925
Réf. Fournisseur
P01300005
Marque
Chauvin-Arnoux
indication:
numérique
affichage de la valeur limite:
Oui
essais RCD/FI:
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI:
pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
mesure de la résistance d'isolation:
Oui
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:
Non
résistances des planchers et murs isolés:
Non
essais de para surtension:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
mesure de faible résistance avec fonction rampe:
Non
mesure de mise à la terre:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Non
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:
Oui
mesure de la résistance interne du secteur:
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:
Oui
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:
Oui
fonction d'analyse RCD/FI:
Oui
essais PRCD type S, type K:
Non
essais IMD et RCM:
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:
Oui
essais de champ tournant:
Oui
mémoire de valeurs mesurées structurée:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
imprimante intégrée:
Non
commande à distance de l'appareil d'essai:
Oui
Les Atouts de l'article:
- Pack IRVE Indispensable
- Pour borne de recharge AC Type 2
- Composé de :
- 1 CA6652 adaptateur pour bornes de recharges AC Type 2
- 1 MX531 Contrôleur d’installations
- 1 VAT CA762 IP2X
- Tests de borne IRVE AC type 2 selon IEC 61851-1
- Tests de sécurité électrique selon IEC 60364-7-722
- Test de DDR de type A


