Chauvin Arnoux - PEL102 Enregistreur P/E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - sans
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 3
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 10...1000 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171418093
Réf. Sonepar
00087000232
Réf. Fournisseur
P01157152
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
sans
nombre de canaux d'entrée de la tension
4
nombre de canaux d'entrée du courant
3
mesure du courant
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct
10...1000 V
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance réactive
Oui
puissance apparente
Oui
angle de phase (cos phi)
Oui
puissance/travail
Non
interface
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
alimentation en courant
Accu/secteur
PEL102 Enregisteur de puissance et d'énergie triphasées (3P+N) sans afficheur. Livré sans capteursd'intensité
Les Atouts de l'article:
- Enregistreur de puissances
- Calcul des énergies
- Capteurs de courant flexibles inclus
- Bluetooth, Ethernet, SD, USB, Android
- CAT III - 600V