Chauvin Arnoux - PEL104 Enregistreur P-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 3
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 10...1000 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653007467
Réf. Sonepar
00087300746
Réf. Fournisseur
P01157154
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension
4
nombre de canaux d'entrée du courant
3
mesure du courant
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct
10...1000 V
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance réactive
Oui
puissance apparente
Oui
angle de phase (cos phi)
Oui
puissance/travail
Non
interface
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
alimentation en courant
Accu/secteur
PEL 104 - Triphasé - Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour les bilans énergétiques (tensions, courants, puissances, énergies).
Les Atouts de l'article:
- Enregistreur de puissances
- Calcul des énergies
- Triple afficheur numérique
- Mesures 200ms
- Wifi, Bluetooth, Ethernet, SD, USB, Android
- CAT III - 600V