Chauvin Arnoux - PINCE AC-DC E94
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0.1...100 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...100 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008297
Réf. Sonepar
00087300829
Réf. Fournisseur
P01120044
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CC
0.1...100 A
plage de mesure du courant/CA
0.1...100 A
type de courant
AC/DC
ouverture de pinces
12 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
Pince AC DC E94 - Gamme de courant 100mA 100A - 2 calibres 10A et 100A - Bande passante de DC à 100kHz - Diamètre d'enserrage 11,8 mm - IEC 61010 CAT III - 600 V / Cat IV - 300 V