Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC MINI94 pour analyseurs PE - P01106194

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC MINI94 pour analyseurs PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CA - 0.05...200 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 16 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653008792

Réf. Sonepar

00087300879

Réf. Fournisseur

P01106194

Marque

Chauvin-Arnoux

plage de mesure du courant/CA:

0.05...200 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

16 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pince AC MINI94 - Gamme de courant 50mA à 200A AC - Utilisable de 48 Hz à 65 Hz - Diamètre d'enserrage 16 mm - IEC 61010 CAT III - 600 V / Cat IV - 300 V

Les Atouts de l'article:

  • Pince AC MINI94
  • Gamme de courant 50mA à 200° AC
  • Fonctionnement de 48 Hz à 65 Hz
  • Diamètre d'enserrage 16 mm
  • IEC 61010 CAT III – 600 V / Cat IV - 300 V