Chauvin Arnoux - PINCE C107 CV 1000/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CA - 0.1...1200 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 52 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
mesure de la tension/CA - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171412701
Réf. Sonepar
00087120305
Réf. Fournisseur
P01120305
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure du courant/CA
0.1...1200 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
52 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
C107 pince ampèremétrique 1000A AC. Enserrage Ø52mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 1mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées.
Les Atouts de l'article:
- Calibre nominal : 1000 A AC
- Ø d’enserrage : Ø52 mm
- Signal de sortie : tension alternative
- Rapport sortie/entrée : 1 mV AC/A AC
- Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées