Chauvin Arnoux - PINCE C193 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CA - 1...1000 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 52 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
mesure de la tension/CA - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171412794
Réf. Sonepar
00087827058
Réf. Fournisseur
P01120323B
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure du courant/CA
1...1000 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
52 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
test de continuité
Non
C193 Pince ampèremétriques AC pour CA 82xx, CA 833x, CA 843x, PEL 10x, repère noir
Les Atouts de l'article:
- Capteur de courant
- 1000A AC
- Grande précision
- Diamètre enserrage 52 mm
- CAT IV - 600V