Chauvin Arnoux - PINCE D32N LA1-2-3K/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 1...3600 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 64 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171412466
Réf. Sonepar
00087120051
Réf. Fournisseur
P01120051A
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CA
1...3600 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
64 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
D32N pince ampèremétrique. Intensité nominale : 2400 A AC. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 1000/1, 2000/1, 3000/1. Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 2400 A AC
- Ø d’enserrage : Ø64 mm, 50x135 mm ou 64x100 mm
- Signal de sortie : intensité alternative
- Rapport de transformation : 1000/1, 2000/1, 3000/1
- Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées
- Sortie protégée contre les surtensions. Cette pince multicalibre dispose 3 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure