Chauvin Arnoux - PINCE DE TERRE CA 6418
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Non
mesure sélective de mise à la terre - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653005739
Réf. Sonepar
00087300573
Réf. Fournisseur
P01122018
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
mémoire interne
Oui
raccordement à une imprimante
Non
mesure de faible résistance
Non
mesure sélective de mise à la terre
Non
imprimante intégrée
Non
affichage de la valeur limite
Oui
mesure de boucle de mise à la terre
Non
mesure spécifique de mise à la terre
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
tension d'essai
10...48 V
courant de test
0.2...10 A
fréquence des tests
128...128 Hz
indice de protection (IP)
IP67
CA 6418 : Pince de terre tête oblongue - Ecran OLED, tête oblongue, enserrage 32mm/30x40mm/20x55mm. Gamme 1200 Ohm. Mémorisation de 300 mesures, avec mallette de transport, guide de démarrage rapide et CD-ROM avec NF
Les Atouts de l'article:
- Pince de terre
- Afficheur OLED
- Gamme de mesure 1200 Ω
- Affichage simultanné de Ω + mA
- Mode Ampèremètre 20,00A
- HOLD Automatique
- Tete oblongue pour barre 55x20 ou 40x30 ou câble 32mm
- Mémorisation 300 mesures horodatées
- 150V CAT III