Chauvin Arnoux - PINCE E25 CVH-1-100/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0.005...80 A
plage de mesure du courant/CA - 0.005...80 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653007740
Réf. Sonepar
00087300774
Réf. Fournisseur
P01120025
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CC
0.005...80 A
plage de mesure du courant/CA
0.005...80 A
type de courant
AC/DC
ouverture de pinces
12 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
Pince ampèremétrique 80A AC/DC modèle E25 pour multimètre. Alimentée par pile (fournie) ou 5V externe standard. Zéro DC et mise en veille automatique. 600V CAT III/300V CAT IV.
Les Atouts de l'article:
Associée à un multimètre, la pince ampèremétrique à effet Hall modèle E25 permet de mesurer les courants alternatifs et continus.
Sa forme étroite et allongée permet d’effectuer des mesures où l’accès est limité comme cela peut être le cas dans des tableaux électriques, des boites de raccordements ou à l’intérieur d’un appareil.
Principales caractéristiques du modèle E25 :
- Intensité nominale : 80 A AC/DC
- Ø d’enserrage : Ø11.8 mm
- Signal de sortie : tension continue et alternative
- Rapport sortie/entrée : 1 mV/mA, 10 mV/A
- Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
Alimentation :
- par pile 9V (fournie)
- par alimentation secteur externe standard 5V DC via interface µUSB type B
Zéro DC automatique.
Mise en veille automatique.
600V CAT III / 300V CAT IV