Chauvin Arnoux - PINCE E27 CVH OSCILLO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0.1...100 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...100 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653007757
Réf. Sonepar
00087300775
Réf. Fournisseur
P01120027
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CC
0.1...100 A
plage de mesure du courant/CA
0.1...100 A
type de courant
AC/DC
ouverture de pinces
12 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
Pince oscilloscope 100A AC/DC modèle E27 de bande passante 100kHz. Alimentée par mile (fournie) ou 5V externe standard. Zéro DC et mise en veille automatique. 600V CAT III/300V CAT IV.
Les Atouts de l'article:
Associée à un oscilloscope, la sonde isolée de courant (ou pince oscilloscope) modèle E27 permet de mesurer les courants alternatifs et continus et de les visualiser en forme et amplitude, en toute sécurité, sans ouverture du circuit.
Principales caractéristiques du modèle E27 :
- Intensité nominale : 100 A AC/DC
- Ø d’enserrage : Ø11.8 mm
- Signal de sortie : tension continue et alternative
- Rapport sortie/entrée : 100 mV/mA, 10 mV/A
- Sortie par cordon coaxial de 2m et fiche BNC male isolée
Alimentation :
- par pile 9V (fournie)
- par alimentation secteur externe standard 5V DC via interface µUSB type B
Bande passante : 100 kHz
Zéro DC automatique.
Mise en veille automatique.
600V CAT III / 300V CAT IV