Chauvin Arnoux - PINCE HARMONIQUE F607
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.25...3000 A
plage de mesure du courant/CA - 0.25...2000 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417805
Réf. Sonepar
00087000203
Réf. Fournisseur
P01120967
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CC
0.25...3000 A
plage de mesure du courant/CA
0.25...2000 A
type de courant
AC/DC
ouverture de pinces
60 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
affichage rétro-éclairé
Oui
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Oui
mesure de la résistance
Oui
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Oui
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
1000 V
test de continuité
Oui
indice de protection (IP)
IP54
F607 Pince multimètre TRMS AC+DC. 2000A AC/3000A DC. 1000V AC/DC. Puissances et Harmoniques 25. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+/-. Enregistrement données. BlueTooth . Enserrage 60mm. 1kV CATIV IP54
Les Atouts de l'article:
- Pince multimètre de puissance
- Mesure tensions courants puissances energies
- 600 V - 2000 A
- Mesure harmoniques
- Enregistreur
- Bluetooth
- CAT IV 1000V