Chauvin Arnoux - Pince MINI 02 1000/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CA - 0.5...100 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 10 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
mesure de la tension/CA - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415986
Réf. Sonepar
00087000044
Réf. Fournisseur
P01105102Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure du courant/CA
0.5...100 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
10 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
MINI02 pince ampèremétrique 100A AC. Enserrage Ø10mm. Signal de sortie : intensité alternative, Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 100 A AC
- Ø d’enserrage : Ø10 mm
- Signal de sortie : intensité alternative
- Rapport de transformation : 1000/1
- Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
- Sortie protégée contre les surtensions
- La différence de cette pince est sa large bande passante (10 kHz) ainsi qu'une amélioration des performances en déphasage et linéarité