Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - Pince MINI 103 1A/1MV

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...200 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 16 mm

  • mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non

  • mesure de la tension/CA - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653000024

Réf. Sonepar

00087300002

Réf. Fournisseur

P01106103

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

plage de mesure du courant/CA

0.1...200 A

type de courant

AC

ouverture de pinces

16 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

mesure de la tension/CA

Non

mesure de la tension/CC

Non

affichage rétro-éclairé

Non

indication analogique en barres

Non

affichage multiple

Non

mesure de la résistance

Non

mesure de la température

Non

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de puissance

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure d'harmoniques

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

interface

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

test de continuité

Non

MINI 103 1A/1MV - Pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage Ø16mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 1mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées.

Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 200 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø16 mm
  • Signal de sortie : tension alternative
  • Rapport sortie/entrée : 1 mV/A AC
  • Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
  • Dotée d’un matériau magnétique performant et d’une double bobine, la pince MINI103 offrent d'excellentes performances en déphasage et linéarité afin de répondre aux attentes des applications wattmétriques.