Chauvin Arnoux - PINCE MN71 CV 10/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CA - 0.001...12 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 20 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
mesure de la tension/CA - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171412961
Réf. Sonepar
00087120420
Réf. Fournisseur
P01120420
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure du courant/CA
0.001...12 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
20 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
MN71 pince ampèremétrique 10A AC. Enserrage Ø20mm. Signal desortie :tension AC. Rapport sortie/entrée : 100 mV/A AC.Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées. Idéale pour mesurer sur les secondaires de transformateurs d'intensité.
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 10 A AC
- Ø d’enserrage : Ø20 mm
- Signal de sortie : tension alternative
- Rapport sortie/entrée : 100 mV/A AC
- Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
- La pince MN71 a été développée particulièrement pour la mesure d’intensité sur les secondaires des transformateurs d’intensité