Chauvin Arnoux - PINCE MN73 CV 2-200/2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.01...240 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 20 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171412978
Réf. Sonepar
00087120421
Réf. Fournisseur
P01120421
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CA
0.01...240 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
20 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Oui
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
MN73 pince ampèremétrique 200A AC haute sensibilité pour la recherche des courants de fuite. Enserrage Ø20mm. Signal de sortie : tension AC. Rapport sortie/entrée : 1000 mV/A AC, 10 mV/A AC. Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées.
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 200 A AC
- Ø d’enserrage : Ø20 mm
- Signal de sortie : tension alternative
- Rapport sortie/entrée : 1000 mV/A AC, 10 mV/A AC
- Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
- Associée à un multimètre disposant d’n calibre mV AC et d’une bonne résolution de mesure, cette pince bi-calibres permet la mesure des courants de fuite ou différentiels à partir de 10 mA.