Chauvin Arnoux - PINCE MN77
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CA - 0.001...19.99 A
ouverture de pinces - 20 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
mesure de la tension/CA - Non
mesure de la tension/CC - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653000567
Réf. Sonepar
00087000075
Réf. Fournisseur
P01120460
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure du courant/CA
0.001...19.99 A
ouverture de pinces
20 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication analogique en barres
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
test de continuité
Non
MN77 Pince ampèremétrique AC pour CA 6113, CA 6116, CA 6117
Les Atouts de l'article:
- 1 pince ampèremètrique pour contrôleur de terre et résistivité
- compatible avec le ca6471 et ca 6472
- permet une mesure de courant et de terre sélective