Chauvin Arnoux - PINCE PAC 15 CVH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0.5...600 A
plage de mesure du courant/CA - 0.5...400 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653001236
Réf. Sonepar
00087300123
Réf. Fournisseur
P01120115
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CC
0.5...600 A
plage de mesure du courant/CA
0.5...400 A
type de courant
AC/DC
ouverture de pinces
30 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
PAC 15 pince ampèremétrique AC/DC 400 A AC/600 A DC. Monocalibre sensibilité1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 30mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes Ø4 isolées
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 400 A AC/600 A DC
- Ø d’enserrage : Ø30 mm
- Signal de sortie : tension continue et alternative
- Rapport sortie/entrée : 1 mV/A
- Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
- Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
- Cette pince dispose d’un système de réglage du ZeroDC simplifié et d’une mise en veille automatique débrayable.