Chauvin Arnoux - PINCE PAC 17 OSCILLO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0.5...600 A
plage de mesure du courant/CA - 0.5...400 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653001250
Réf. Sonepar
00087300125
Réf. Fournisseur
P01120117
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CC
0.5...600 A
plage de mesure du courant/CA
0.5...400 A
type de courant
AC/DC
ouverture de pinces
30 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
PAC 17 sonde isolée de courant AC/DC 60-600 A crête ou DC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 30mm - Sortie câble coaxiale 2 m et fiche BNC isolée.
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 400 A AC/600 A DC
- Ø d’enserrage : Ø30 mm
- Signal de sortie : tension continue et alternative
- Rapport sortie/entrée : 10 mV/A, 1 mV/A
- Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
- Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
- Associée à un oscilloscope, cette sonde isolée de courant dispose de 2 sensibilités et permet de visualiser les intensités avec une bande passante jusqu’à 10 kHz. Elle dispose d’un système de réglage du ZeroDC simplifié et d’une mise en veille automatique débrayable.