Chauvin Arnoux - Pointe de touche Main Libre rouge CatIV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417492
Réf. Sonepar
00087000145
Réf. Fournisseur
P01103060Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
sonde de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
Pointe de touche rouge amovible pour testeur ou multimètre, utilisation en pointe de touche dite "main libre", 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Pointe de touche pour testeur et multimètre
- Utilisation en pointe de touche dite "main libre"
- Couleur : rouge
- Connectique : fiche mâle Ø4 mm isolée
- 600V CAT IV