Chauvin Arnoux - Pointes de touche 2mm pour DDT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171418260
Réf. Sonepar
00087000335
Réf. Fournisseur
P01102124Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
sonde de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
4 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
Jeu de 2 pointes de touche D2 mm avec capuchon cristal pour DDT/VAT (1 rouge, 1 noire) / Fiche femelle D4 mm / IEC 61243-3 1000V
Les Atouts de l'article:
- Pointes de touche pour DDT/VAT
- Jeu de 2
- Pointe : Ø2 mm avec capuchon cristal amovible
- Couleur(s) : rouge / noire
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 1000V CEI 61243-3