Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - Pointes de touche IP2X 4mm pour DDT

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171418307

Réf. Sonepar

00087000339

Réf. Fournisseur

P01102128Z

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

sonde de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

4 mm

accessoire

Non

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

Jeu de 2 pointes de touche D4 mm IP2X pour DDT/VAT (1 rouge, 1 noire) / Fiche femelle D4 mm / IEC 61243-3 1000V

Les Atouts de l'article:

  • Pointe(s) de touche IP2X pour DDT/VAT
  • Jeu de 2
  • Pointe : Ø4 mm
  • Couleur(s) : rouge / noire
  • Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
  • 1000V CEI 61243-3