Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - POWER ANALYSER CA 8220

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 1

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 1

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 6...600 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171413661

Réf. Sonepar

00087807621

Réf. Fournisseur

P01160620

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

indication

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension

1

nombre de canaux d'entrée du courant

1

mesure du courant

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct

6...600 V

mesure d'harmoniques

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

puissance effective

Oui

puissance réactive

Oui

puissance apparente

Oui

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance/travail

Oui

interface

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

alimentation en courant

pile non-rechargeable

CA 8220 Analyseur de puissances monophasées.

Les Atouts de l'article:

  • Wattmetre
  • Mesure tensions courants
  • Puissances Energies
  • Mesure harmoniques
  • Vitesse rotation moteur
  • Temperature
  • CAT III - 600V